NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45981372
品番
ORFKM-70V950-N
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
材料記号
(JIS)4種D
(NOK)F201
太さW(mm)
10.0±0.3
内径do(Φmm)
940.5±7.27
種別
V形真空フランジ用
材質
フッ素ゴム
外径(Φmm)
960.5
シリーズ
Vシリーズ
部品番号
CO0324G0
バリ寸法(mm)
0.18以下