QLFY507910.2 オイルシール QLFY型(ニトリル) NOK 45983131 QLFY507910.2 オイルシール QLFY型(ニトリル) NOK 45983131

オイルシール QLFY型(ニトリル)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45983131 品番 QLFY507910.2
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
型式QLFY 軸径d(Φmm)50 外径D1(Φmm)79 外径D2(Φmm)87 寸法b1(mm)10.2 寸法b2(mm)19 寸法b3(mm)2.8 材質二トリルゴム(NBR) 部品番号BQ3048-E1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45983122
2021-06-06
用途:
トラクターのロータリーに使用しました
KANO自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

幅のサイズは違いましたが加工して取り付けました もっとたくさんのサイズがあると助かるのですが

1人が参考にしています
対象商品:
45983122
2020-03-28
用途:
トラクター前輪軸修理
卸売・小売業

純正品が絶版となりこちらで購入しました。
サイズは違いますが軸とケースを加工して使用しました。
助かりました、ありがとうございます。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする