トラックロープ ポリエステル 金剛打ち 12打ち

(12件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 45983718 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

摩擦・強度・耐久性に優れたポリエステル製のトラックロープです。様々な用途で使用できる万能ロープです。

長さ(m)30 太さ(Φmm)8 材質ポリエステル 用途トラックロープや荷役など 使用荷重(kN)2.4 切断荷重(kN)4.06
注意
※古くなったり、傷が付いたり、よじれ(キンク)のある場合は危険なので使用をしないで下さい。
※切断荷重は正常な状態のロープを所定の方法により引っ張った時に破断する際の強度の事で、測定値であり保証値ではありません。

商品説明動画

ロープの結び方 特集.
この動画は、7人が参考にしています。
■撮影で使用した商品の注文コード / ロープ ポリエステル 3打ち(20m):39454775

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45983718 - 22645735 - クレモナ金剛打ロープ(12打ち) まつうら工業 クレモナ金剛打ロープ(12打ち) まつうら工業 1巻 6,398 税込7,038 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-25
用途:
万一の備え用に

今回は災害の備えのために購入。
ポリエステルロープは多目的に使えるため、この製品にしました。
まだ使用してませんが、外見的に気になるところは一切なく、きれいなロープです。
また商品写真のとおりスプールにきちんと巻かれており、ビニールで覆われて、長期保存にも適しているようで助かりました。
いつもながらの高品質、また8mm x 30mでこの値段は、さすがモノタロウブランドだなと、今回も思いました
(モノタロウのキャラが気に入っているので、モノタロウ商品には描いてほしいところですが、コストアップになるからなのでしょうか…)

2025-12-04
用途:
作業用
サービス業

ほつれが結構ありました 遮熱シートの引っ張りように通しで使用しましたが
切ってつなぐとリングに引っかかるのでちょっと不満とさせていただきます
値段はありがたかったです

対象商品:
45983693
2025-05-01
用途:
テント張替に使用
Good Job 様 (建設業・工事業)

4mmだと弱いので5mmを使用しました。
5mmが丈夫で使い易いです。

対象商品:
45983693
2024-06-07
用途:
屋外の灯油ポリタンクの日よけシート抑え紐に

屋外に保管している灯油ポリタンクに日光が当たらないように遮光シートをかぶせているのですが、強風の日に外れてしまうので、計量コンクリブロックとこのロープで押さえを作って大成功でした。

対象商品:
45983684
2023-07-27
用途:
ターフの設置
教育・研究機関

テントを張るには思っていたより細く強度が不足していました。藤蔓の固定にちょうど良い。金剛打ちなので使いやすい。

対象商品:
45983693
2022-12-11
用途:
養生シートの抑えロープ
ミリオンテック合資会社 様

濡れていても滑りにくく、強度もあるので色々な用途に使っています。

対象商品:
45983684
2022-02-18
用途:
シートの固定

しなやかでありながら、伸びは少なく大変扱いやすいです。
結び目は固く締まり緩んできません。
ただ、切り口は思っていたよりもほつれやすい気がします。
屋外でシートの固定に使うので、対候性が気になりますが応えてくれそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
45983709
2022-05-25
用途:
横断幕の取付

手頃なメーター数で使いやすいです。
品質は他の物と同様に強度があります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする