KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 電装
KIJIMA(キジマ)の ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
KIJIMA(キジマ)の テールランプ
テールランプ Nanoダブル LED
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
45984129
品番
218-3149
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
極小サイズのボディーながら抜群の発光力で確かな被視認性を獲得。
用途に合わせてウインカー、コンビタイプ(テール&ウインカー)、テールランプの3種類を設定。
ブラックボディー/クリアレンズ
色
レッド
規格
Eマーク:50R-000338 取得
定格電圧(V)
12
ねじ径(mm)
M6×10
本体寸法(mm)
9.8×9.8×14.2
定格電流(A)
0.2/0.9
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。