ウインカーランプ Nanoシングル LED

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード45984156 品番219-5179
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

極小サイズのボディーながら抜群の発光力で確かな被視認性を獲得。
用途に合わせてウインカー、コンビタイプ(テール&ウインカー)、テールランプの3種類を設定。
ブラックボディー/クリアレンズ

アンバー 規格Eマーク:50R-000334 取得 定格電圧(V)12 ねじ径(mm)M6×10 本体寸法(mm)9.8×9.8×14.2 定格電流(A)1.5
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45984156
2020-02-01
用途:
ウインカー交換
その他業種

純正ウインカーから、このnanoウインカーに交換しました。
1円玉よりも小さいのに車検対応ですし、言わなければ、どこにウインカーが付いているのかわからないくらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする