ウインカーランプ TRD LEDシーケンシャル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード45984174 品番219-5181
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

独特な3本のラインのLEDウインカー。
ウインカーのみの219-5181は3本のラインのシーケンシャルウインカー。
ブラックボディー/スモークレンズ。

材質(本体)樹脂製 規格Eマーク:50R-00035400 取得 定格電圧(V)12 ねじ径(mm)M6×20 本体寸法(mm)64×21 定格電流(A)3.5
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45984174
2019-08-28
用途:
フロントウインカー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

写真の通り3列に分かれるシーケンシャルのデザインが面白くて購入しました。
作りはしっかりしていて、配線が出ているボルトの先はシーリングしてあり防水性も信用できます。
安い中華製を最初検討していましたが、信用できるメーカーにしてよかったと思います。
明るさも抜群で取り付け後の視認性も申し分ありません。
後は、耐久性に問題なければよいと思いますので、信頼しながら使用したいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする