NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール TC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45984793
品番
TC23027020
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
270
幅b(mm)
20
軸径d(Φmm)
230
型式
TC
材質
ニトリルゴム
部品番号
AE5290-E0
最大圧力(MPa)
0.03