NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール TC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45984811
品番
TC24027516
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
275
幅b(mm)
16
軸径d(Φmm)
240
型式
TC
材質
ニトリルゴム
部品番号
AE5346-E0
最大圧力(MPa)
0.03