山県化学
山県化学の キッチン・調理用品
山県化学の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
山県化学の おにぎり型
山県PE押し型松竹梅
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45986956
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
穴数
1
材質
PC
出来上り寸法(mm)
松:幅95×長さ52×厚み35、竹:幅80×高さ78×厚み35、梅:内径80×厚み35