山県化学
山県化学の キッチン・調理用品
山県化学の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
山県化学の おにぎり型
山県PE押し型うさぎ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45987008
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
穴数
1
材質
PC
寸法(mm)
耳の長さ:45
寸法(幅W×厚さ)(mm)
25×35
出来上り寸法(mm)
幅68×高さ115×厚み35