SUNNEX
SUNNEXの バンケット用品
SUNNEXの チェーフィングディッシュ
丸型チューフィング電磁用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45987979
品番
W36100-C1
参考基準価格(税別)
¥53,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
スムーズに蓋がしまります。
持ちやすいハンドル形状です。
電磁調理器で湯煎保温できます。
ステンレスフードパン(B1513AM)付です。
材質
ステンレススチール
質量(kg)
5.32
容量(L)
5.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×520×180
内径×深さ(mm)
355×65