SUNNEX
SUNNEXの バンケット用品
SUNNEXの チェーフィングディッシュ
丸型チューフィングスタンド付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45987988
品番
W36200-C1
参考基準価格(税別)
¥78,700
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
スムーズに蓋がしまります。
持ちやすいハンドル形状です。
燃料で湯煎保温できます。
ステンレスフードパン(B1513AM)付、チューフィング用火入れ(25007)付です。
材質
ステンレススチール
質量(kg)
7.72
容量(L)
5.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×520×290
内径×深さ(mm)
355×65