SUNNEX
SUNNEXの バンケット用品
SUNNEXの シリアルディスペンサー
シリアルディスペンサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45988076
品番
X23677
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
こぼれ防止シリコン羽根。
清潔にシリアルやスナックを盛り付けできます。
容量(L)
7
材質
本体:ステンレススチール+ポリカーボネイト、羽根:シリコン
寸法(mm)
330×240
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
670