18-8ソースポット

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45988776 品番
参考基準価格(税別)¥4,740 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
材質18-8ステンレス 容量(mL)150 全長(mm)170、カップ:142 全高(mm)133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45988794
2022-10-01
用途:
カレーポットでの提供時
喫茶れとろと 様 (飲食業)

持ち手と形が良く、サンプルとして注文しました。イメージ通りで形も良く非常に気に入りました。後日追加注文をします。丁寧な仕事をされていると思います、梱包も良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
45988785
2022-07-19
用途:
カレーの撮影用
卸売・小売業

求めていたもの、そのものズバリでした。カレールーがちょうど一人前分入り、形もイメージ通りでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする