4/1より値下げ!現場を応援
AN02 ころがり軸受け用ナット 岩崎産業 右ねじタイプ スチール製 呼び番号AN02 45996027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AN02 ころがり軸受け用ナット 岩崎産業 45996027 AN02 ころがり軸受け用ナット 岩崎産業 45996027

ころがり軸受け用ナット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45996027 品番AN02
在庫数量:残り31点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別) アウトレット値下げ
¥10989
この商品は88種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール タイプ右ねじ 寸法S(mm)4 寸法T(mm)2 寸法G(mm)21 寸法D3(mm)25 寸法D4(mm)21 寸法D6(mm)15.5 呼び番号AN02 寸法Bn(mm)5 ねじの呼びD1M15×1.0 適合座金AW02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45996334
2016-07-22
用途:
機械のメンテナンス

他社の製品より単価が非常に安いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする