※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎産業
岩崎産業の ベアリング(軸受)
岩崎産業の ベアリングユニット
ころがり軸受け用ナット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45996124
品番
AN05L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥324
この商品は
88
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
タイプ
左ねじ
寸法S(mm)
5
寸法T(mm)
2
寸法G(mm)
34
寸法D3(mm)
38
寸法D4(mm)
32
寸法D6(mm)
25.8
呼び番号
AN05
寸法Bn(mm)
7
ねじの呼びD1
M25×1.5
適合座金
AW05 左ネジ用
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方