※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎産業
岩崎産業の ベアリング(軸受)
岩崎産業の ベアリングユニット
ころがり軸受け用ナット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45996361
品番
AN12SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
88
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS
タイプ
右ねじ
寸法S(mm)
7
寸法T(mm)
3
寸法G(mm)
74
寸法D3(mm)
80
寸法D4(mm)
73
寸法D6(mm)
61
呼び番号
AN12
寸法Bn(mm)
11
ねじの呼びD1
M60×2.0
適合座金
AW12
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方