※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎産業
岩崎産業の ベアリング(軸受)
岩崎産業の ベアリングユニット
ころがり軸受け用ナット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45996422
品番
AN14SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
88
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS
タイプ
右ねじ
寸法S(mm)
8
寸法T(mm)
3.5
寸法G(mm)
85
寸法D3(mm)
92
寸法D4(mm)
85
寸法D6(mm)
71
呼び番号
AN14
寸法Bn(mm)
12
ねじの呼びD1
M70×2.0
適合座金
AW14
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方