バーテック
バーテックの 搬送
バーテックの コンベヤ
バーテックの コンベヤアクセサリー
ロジス ジグザグカラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45999965
品番
B10022K1
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ロジスの両端に取り付け、ブラシを固定する治具
材質
PA+グラスファイバー
長さ(mm)
20
全長(mm)
32.1
穴径(Φmm)
75
セットスクリュー(M)
M8(2x120°)
台の直径(Φmm)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ジグザグカラーは両端に留め具として2個必要です