B12528K1 ロジス  ジグザグカラー バーテック 45999983 B12528K1 ロジス  ジグザグカラー バーテック 45999983 B12528K1 ロジス  ジグザグカラー バーテック 45999983

ロジス ジグザグカラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45999983 品番 B12528K1
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ロジスの両端に取り付け、ブラシを固定する治具

材質PA+グラスファイバー 長さ(mm)25 全長(mm)32 穴径(Φmm)100 セットスクリュー(M)M8(2x120°) 台の直径(Φmm)125
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ジグザグカラーは両端に留め具として2個必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする