バーテック
バーテックの 搬送
バーテックの コンベヤ
バーテックの コンベヤアクセサリー
ロジス ジグザグカラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45999992
品番
B12528P7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ロジスの両端に取り付け、ブラシを固定する治具
材質
PP 白
長さ(mm)
100
穴径(Φmm)
100
毛丈(mm)
87.5
外径(Φmm)
300
行数
(円周)56
台の直径(Φmm)
125
線径(mm)
0.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ジグザグカラーは両端に留め具として2個必要です