※使用例 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 手研磨
バーテックの ハンディタイプ
バーカット フレックスシステム
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
1
タイプ
MHS
材質
PP 黒 0.2
注文コード
46001103
品番
BF8-MHS-1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,080
この商品は
長さ・タイプ・材質
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
用途
あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に。
材質
PP 黒 0.2
形状
M形
タイプ
MHS
長さ(m)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46001103
BF8-MHS-1M
10520913
21100601
バーカットMHSタイプ BF8-MHS1M NH30 PP0.2黒
バーテック
1個
¥
4,898
税込
¥
5,388
注文コードが変更になりました