※使用例、風・ガス・臭気などの遮断に

BS6S-1000 バーシール ブラシ バーテック 46001313 BS6S-1000 バーシール ブラシ バーテック 46001313 BS6S-1000 バーシール ブラシ バーテック 46001313 BS6S-1000 バーシール ブラシ バーテック 46001313

バーシール ブラシ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 全高(mm)50 長さL(mm)1000 注文コード46001313 品番BS6S-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,800
この商品は全高・長さLなど20種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)- 寸法B(mm)235 長さL(mm)1000 タイプBS6S型 全高(mm)50 毛丈(mm)25 穴数5 ブラシPP 白 0.2Φ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46001322
2016-06-21
用途:
粉塵のシャットアウト

ものはしっかりしていて、毛も適度に堅いのでとてもいいですが、もう少し安価だと嬉しいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする