※使用例、風・ガス・臭気などの遮断に
バーテック
バーテックの 搬送
バーテックの コンベヤ
バーテックの コンベヤアクセサリー
バーシール ブラシ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
全高(mm)
50
長さL(mm)
150
注文コード
46001322
品番
BS6S-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全高・長さL
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
-
長さL(mm)
150
タイプ
BS6S型
全高(mm)
50
毛丈(mm)
25
穴数
2
ブラシ
PP 白 0.2Φ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46001322
BS6S-150
10521132
BS6S-150 (200246)
バーシールブラシ防錆ステンレス
バーテック
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました