バーテック
バーテックの 搬送
バーテックの コンベヤ
バーテックの コンベヤアクセサリー
バーストリップブラシ F-TYPE
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46001532
品番
F950-1000H
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1000
毛丈(mm)
50
材質
馬毛
タイプ
F-950
長さ(m)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。