ナブテスコ
ナブテスコの 減速機・クラッチ・ブレーキ
ナブテスコの 減速機
ナブテスコの サーボモータ用減速機
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-006E-79
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合モーター
1FT5 042-0AF71-1
注文コード
46004815
品番
RDS-006E-79-J3-AG-ZZ
参考基準価格(税別)
¥178,300
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
適合モーター
が
140
種類から選べます
他の種類を見る
ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比
79
出力(kW)
0.26
種類
ギヤヘッド
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
30
定格寿命(時間)
6000
定格トルク(N・m)
58
許容モーメント(N・m)
196
適合モーター
1FT5 042-0AF71-1
バックラッシ(arc.min.)
less than 1.5
ロストモーション(arc.min.)
less than 1.5
ねじり剛性(Nm/arc.min.)
20
モーメント剛性(Nm/arc.min.)
117
許容入力回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません