画像準備中

ロジス ジグザグカラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)19.8 注文コード46005023 品番B3310K1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長など24種類から選べます 他の種類を見る

ロジスの両端に取り付け、ブラシを固定する治具

材質PA+グラスファイバー 長さ(mm)15 全長(mm)19.8 穴径(Φmm)20 セットスクリュー(M)M4(2x120°) 台の直径(Φmm)33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ジグザグカラーは両端に留め具として2個必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする