※右巻ブレード。サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4 1/2L-2-W プロサイド(スクリューブレード) 大日ハンソー 46005811 4 1/2L-2-W プロサイド(スクリューブレード) 大日ハンソー 46005811 4 1/2L-2-W プロサイド(スクリューブレード) 大日ハンソー 46005811 4 1/2L-2-W プロサイド(スクリューブレード) 大日ハンソー 46005811

プロサイド(スクリューブレード)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプスタンダードスタイル 仕様(1m当り組合せ数)27 注文コード46005811 品番4 1/2L-2-W
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は色・タイプ・仕様など42種類から選べます 他の種類を見る

非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。
サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。
長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。
耐摩耗性に優れています。
薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)

タイプスタンダードスタイル ピッチ(mm)73±1.0 寸法L1(mm)9 外径D(Φmm)113.9 仕様(1m当り組合せ数)27 寸法L2(mm)27.6 寸法L3(mm)45.6 内径d1(Φmm)32 巻方向 羽根厚さ(mm)(先)3/(元)5 適合パイプ外径(Φmm)31.8 外径do(Φmm)(軸)40
注意
※羽根のみの商品でございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46005723
2016-10-14
用途:
スクリュー

使用感は今までも大日ハンソー製品を使っていたので同じ。
納期がかかるが、この値段は魅力的。
ちなみに上下の止め具は、注文コード46005197のイモノカラーのようです、鋳物ですので写真のように白くはないです。

10人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする