※右巻ブレード。サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
色黒
タイプスタンダードスタイル
仕様(1m当り組合せ数)13
注文コード46005942
品番8L-2-B
参考基準価格(税別)¥3,490
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。
サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。
長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。
耐摩耗性に優れています。
薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)