※Mタイプ

M-2N-75-3.5 ベルトスリング Mタイプ 田村総業 46055405 M-2N-75-3.5 ベルトスリング Mタイプ 田村総業 46055405 M-2N-75-3.5 ベルトスリング Mタイプ 田村総業 46055405

ベルトスリング Mタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)3.5 本体幅(mm)75 注文コード46055405 品番M-2N-75-3.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,600
この商品は長さ・本体幅など248種類から選べます 他の種類を見る

耐酸・耐化学薬品に優れた高強力ポリプロピレンを使用。
廃棄基準がひと目で分かる3層構造。

形状N形(エンドレス形) 長さ(m)3.5 材質ポリプロピレン(PP) 本体厚さ(mm)12 アイ部幅(mm)60 使用荷重(tf)4 アイの長さ(mm)350 アイの厚さ(mm)20 本体幅(mm)75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする