※Pタイプ

P-3E-150-2.5 ベルトスリング Pタイプ 田村総業 46056044 P-3E-150-2.5 ベルトスリング Pタイプ 田村総業 46056044 P-3E-150-2.5 ベルトスリング Pタイプ 田村総業 46056044

ベルトスリング Pタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 全長(m)2.5 ベルト幅(mm)150 注文コード46056044 品番P-3E-150-2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,800
この商品は全長・ベルト幅など461種類から選べます 他の種類を見る

紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。一般屋内外での作業に適しています。

形状E形(両端アイ形) 長さ(m)2.5 本体幅(mm)150 材質ポリエステル ベルト幅(mm)150 全長(m)2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする