NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
総ころ形 カムフォロア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46061295
品番
KRV26FXLLH
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
26
外径D(Φmm)
26
ねじ寸法(mm)
M10×1.25
形状
円筒外輪
シール
有り
外径形状
円筒形
幅C(mm)
12
内径d1(Φmm)
10
トラスコ品番
819-8214
幅(mm)
12
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方