179-M 耐切創手袋 EVOカットレジストLight TOWA(東和コーポレーション) 46084144 179-M 耐切創手袋 EVOカットレジストLight TOWA(東和コーポレーション) 46084144 179-M 耐切創手袋 EVOカットレジストLight TOWA(東和コーポレーション) 46084144 179-M 耐切創手袋 EVOカットレジストLight TOWA(東和コーポレーション) 46084144

耐切創手袋 EVOカットレジストLight

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 46084144 品番 179-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

高強度ポリエチレン繊維とガラス繊維を使用した編手袋に、ポリウレタンをコーティングしておりますので、耐切創性に優れ、通気性が良く長時間の作業にも快適です。
手のひら側に、スベリ止め効果のあるポリウレタンをコーティングしています。
ホコリの発生が少ない長繊維を使用しています。
次亜塩素酸消毒洗浄が可能です。

用途
ガラス基板、精密機器の取扱い
自動車工業関連、食品加工業、ガラス工業など
材質【編手】高強度ポリエチレン繊維(ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 【すべり止め部】ポリウレタン ホワイト/ホワイト サイズM 質量(g)47 規格EN388 2016 機能耐切創、通気、低発塵性 全長(cm)24 中指長(cm)8 材質(すべり止め)ポリウレタン 材質(繊維部)高強度ポリエチレン繊維(ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 手のひらまわり(cm)18.6 ゲージ数13 耐切創性X/C RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする