ナブテスコ
ナブテスコの 減速機・クラッチ・ブレーキ
ナブテスコの 減速機
ナブテスコの サーボモータ用減速機
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-050C-240
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合モーター
αM6/3000
注文コード
46084816
品番
RDS-050C-240-G2-CJ-1E
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は369,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥354,200
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
適合モーター
が
228
種類から選べます
他の種類を見る
「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。
減速比
240
出力(kW)
1.099
種類
ギヤヘッド
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
15
定格寿命(時間)
6000
定格トルク(N・m)
490
許容モーメント(N・m)
1764
適合モーター
αM6/3000
バックラッシ(arc.min.)
1未満
ロストモーション(arc.min.)
1未満
ねじり剛性(Nm/arc.min.)
225
モーメント剛性(Nm/arc.min.)
1960
許容出力回転数(min
-1
[r.p.m])
13
許容入力回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません