画像準備中

精密減速機RV RD2シリーズ RDR-020E-81

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合モーターΣ-7 SGM7G-05A*A21 注文コード46100076 品番RDR-020E-81-H1-CP-1C
参考基準価格(税別)¥405,200 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は適合モーター228種類から選べます 他の種類を見る

RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。
直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。
特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。

減速比81 出力(kW)0.375 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)167 許容モーメント(N・m)882 適合モーターΣ-7 SGM7G-05A*A21 バックラッシ(arc.min.)1.5未満 ロストモーション(arc.min.)1.5未満 ねじり剛性(Nm/arc.min.)49 モーメント剛性(Nm/arc.min.)372 許容出力回転数(min-1[r.p.m])43 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする