減速比57
出力(kW)0.339
種類ギヤヘッド
定格回転数(min-1[r.p.m])15
定格寿命(時間)6000
定格トルク(N・m)151
許容モーメント(N・m)882
適合モーターAKM5 1G-A-560VDC
バックラッシ(arc.min.)1.5未満
ロストモーション(arc.min.)1.5未満
ねじり剛性(Nm/arc.min.)49
モーメント剛性(Nm/arc.min.)372
許容出力回転数(min-1[r.p.m])61
許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500