減速比81
出力(kW)0.924
種類ギヤヘッド
定格回転数(min-1[r.p.m])15
定格寿命(時間)6000
定格トルク(N・m)412
許容モーメント(N・m)1666
適合モーターΣ-U SGMGH-20A_A
バックラッシ(arc.min.)1.5未満
ロストモーション(arc.min.)1.5未満
ねじり剛性(Nm/arc.min.)108
モーメント剛性(Nm/arc.min.)391
許容出力回転数(min-1[r.p.m])37
許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000