おそうじドリルセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46124358 品番BDFDD-SET
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ベタディスクフェルト、ガラセリウム30gとミニ電動ドリル、付属ビットをセットしたおそうじドリルセット。
従来のガラセリウムセットと違い、工具がなくてもドリルセットなのですぐに使用することができるのが特長。

用途
・鏡のウロコ落とし。
・IHコンロの焦げ付き落とし。
・プラスチックの変色再生。
・ヘッドライトの黄ばみ取り。
・フロントガラスの油膜や小傷消し。
成分ガラセリウム セット内容ベタディスクフェルト:BDF01、ガラセリウム 30g:YGC-C30、電動ドリル(取説付き)、プラスマイナスドリルビット 4 種 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 電源単三乾電池×4本
注意
※電池は別売り。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする