PWT3289 ロイヤルウッド 東リ 46147266

※サンプル画像

PWT3289 ロイヤルウッド 東リ 46147266
PWT3289 ロイヤルウッド 東リ 46147266
PWT3289 ロイヤルウッド 東リ 46147266

ロイヤルウッド

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は寸法・内容量など125種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(20枚)
寸法(mm)
150×900(四面R面取)
注文コード
46147266
品番
PWT3289
参考基準価格(税別)¥12,420販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

豊富な色柄と多様なサイズ。リアルな木目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。

材質
表層透明ビニル層(0.3mm)
質量(kg)
14.0/ケース
寸法(mm)
150×900(四面R面取)
品種
複層ビニル床タイル FT
全厚(mm)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-13
用途: 事務所床を張り替えた
製造業

クッションフロアと違って、机を少しづつ移動しながら張替えできるので、
空いてる時間に少しづつの張替えが出来た。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする