スパッタシート ”シリカクロス厚手タイプ”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46153329 品番 PS-1000-TO-6
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

耐熱性の高いシリカ繊維の織物で柔らかい最高級タイプです。
「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。
厚手の最高級タイプで耐久性に優れています。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。
極めて柔軟で凹凸によくなじみます。
朱子織のため引張強度に優れています。
水を撒いてのご使用はより一層効果的です。
受けた火花・ノロを付着させます。
シートの4号・6号に縫いつなぎはありません。
ハトメ部には補強を入れ、ハトメを抜けにくくしました。

用途
火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シート(造船・鉄工・電力・その他プラント等)として。
自動車板金などでの車体保護シートとして。
トラスコ品番774-8540 種別6号 材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) 長さ(mm)2920 幅(mm)1880 厚さ(mm)約1.25 ハトメ数20 ハトメピッチ(mm)短辺:420、長辺:480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする