※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BHA 小型クロスローラ平行ハンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46156975 品番 BHA-01AS
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
動作ストローク(mm)5 シリンダー径(Φmm)12 形式複動式(標準) 作動方式複動 使用流体エアー 種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.01 爪長さ(mm)16 ロッド径(Φmm)6 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5〜60 長さ(爪開)(mm)10〜15 ポート径M3 最適把持力(N)15〜30 駆動源(MPa)0.1〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする