※BHA-03AS
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
BHA 小型クロスローラ平行ハンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46157115
品番
BHA-05AS-NO
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
動作ストローク(mm)
15
シリンダー径(Φmm)
25
形式
単動式(N.O)
作動方式
ノーマルオープン
使用流体
エアー
種類
ハンド
繰返し精度(mm)
±0.01
爪長さ(mm)
22
ロッド径(Φmm)
12
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
長さ(爪開)(mm)
15〜30
ポート径
M5
最適把持力(N)
80〜150
駆動源(MPa)
0.3〜0.7