※BHG-05AS
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
BHG 小型クロスローラ平行ハンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作ストローク(mm)
11
作動方式
ノーマルオープン
注文コード
46157501
品番
BHG-04AS-NO
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
動作ストローク・作動方式
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
11
シリンダー径(Φmm)
20
形式
単動式(N.O)
作動方式
ノーマルオープン
爪長さ(mm)
19
種類
ハンド
繰返し精度(mm)
±0.01
使用流体
エアー
ロッド径(Φmm)
10
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
長さ(爪開)(mm)
14〜25
ポート径
M5
最適把持力(N)
40〜80
駆動源(MPa)
0.3〜0.7