瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾールタイプ TB1796F 180ml

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46159130 品番TB1796FG
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

●広い面接の接着が出来ます。●硬化促進剤成分の不快な臭いが少ない。

トラスコ品番783-9910 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.09L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
ルアー制作

普段アルテコのプライマー100mlを使っているが
モノタロウブランド製品はコスパのいいものが多いのでこちらを購入。
小物制作で使うので小容量の方が使いやすい。

だがしかし。。。
この缶、ちょい出しができない。
全力ブシャー。液量おおすぎ… チッっていうちょい出しが全くできない

ちっちゃいのは小さいなりの作り方してくれたらなぁ。
硬化促進剤としてはアルテコより少し気化が遅く感じるものの十分でした

2026-02-05
用途:
接着
上野工業 様

一瞬で説着出来て非常に使い易くて満足しています。ありがとうございました。

対象商品:
46159130
2025-07-22
用途:
模型工作
製造業

小型航空機模型の製作で細部の接着には欠かせない用品です。毎回重宝しております。

対象商品:
46159130
2025-05-25
用途:
木工の仮付け作業
建設業・工事業

情報は色々知っていたが、この消品は、他のものよりコスパが高そうなので試しに使ってみた、瞬間に固定が終了し驚いた。これから活躍してくれそうである。

2025-01-17
用途:
自動車・バイクの整備
サービス業

低温で乾燥している冬期でも好適に接着できました。
もっと早く使っていればよかった

対象商品:
46159130
2024-05-13
用途:
瞬間接着剤による模型の組み立てや修理時に

効果は覿面、特に出先での修理で治具がない場合などには必需品

2025-01-28
用途:
プラスチックの接着
卸売・小売業

とにかくとんでもなく臭い。他社のものも使っているが強烈。
プラスチックにつかうと変色することがあるので危なくて使えない。
白化は少ない。

対象商品:
46159130
2024-01-19
用途:
瞬間接着剤使用時の硬化促進に
製造業

瞬間接着剤の硬化が早くなります。
これまで他の商品をいくつか使ってきましたが、こちらの商品が硬化が早くて性能が良いように思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする