※CKA-50MS

CKA・CKB・CKD 薄型チャック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)25 作動方式ノーマルオープン 注文コード46159872 品番CKD-20AS-NO
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品はシリンダー径・作動方式など118種類から選べます 他の種類を見る
動作ストローク(mm)5 最適把持力(N)60〜120 ポート径M5 タイプ4方爪 形式単動式(N.O) 作動方式ノーマルオープン 繰返し精度(mm)±0.03 シリンダー径(Φmm)25 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5〜60 駆動源エアー0.3〜0.7MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする