小池酸素工業
小池酸素工業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
小池酸素工業の 溶接カプラ
小池酸素工業の 溶接カプラ用ソケット
アポロコック(ソケット) ホース用 適用流体酸素 接続サイズΦ6
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46160067
品番
AS-1 6mm
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。
トラスコ品番
251-7400
材質
ソケット:真鍮、プラグ:鉄、シール:ミラーコート
接続部のサイズ
Φ6
最高使用圧力(MPa)
1
耐圧力(MPa)
1
適合流体
酸素