※CKA-50MS

CKA・CKB・CKD 薄型チャック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)50 作動方式ノーマルオープン 注文コード46160204 品番CKD-40AS-NO
参考基準価格(税別)¥94,400 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品はシリンダー径・作動方式など118種類から選べます 他の種類を見る
動作ストローク(mm)20 最適把持力(N)200〜500 ポート径M5 タイプ4方爪 形式単動式(N.O) 作動方式ノーマルオープン 繰返し精度(mm)±0.03 シリンダー径(Φmm)50 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5〜60 駆動源エアー0.3〜0.7MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする