ループ DM2-1635-12.7X0.64X14/18

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 注文コード46161047 品番B23527BSB1635
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。
ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。

用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。 トラスコ品番112-8259 適合機種マキタB180・B181 材質バイメタルハイス 幅(mm)12.7 厚さ(mm)0.64 全長(mm)1635 山数14/18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする