Super
Superの ホルダ
Superの ローレット加工
転造オートスライドローレットホルダ(アヤ目用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
46161844
品番
KNSRL22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
靭性と耐摩耗性に優れています。
トラスコ品番
270-1235
材質
合金工具鋼(SKS31)
幅(mm)
6.35
穴径(Φmm)
4.76
ピッチ(mm)
1.15
山数
22
目の粗さ
中目
外径(Φmm)
19.2
適合ホルダ
KHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
モジュール(mm)
0.37