大一鋼業
大一鋼業の 掲示用品
大一鋼業の 掲示用小物
大一鋼業の フック
スッポン ゼリー状接着剤フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
46162684
品番
SAH-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
瞬間接着材を使った強力接着タイプのフックです。
トラスコ品番
509-5874
材質
フック:ABS樹脂、金属部:ステンレス、接着剤キャップ:ポリエチレン、接着剤ノズル:ポリエチレン
色
ホワイト
耐荷重(kg)
10
縦(mm)
66
横(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応